Szögtapintó, vízszintes kivitel, 0,5 mm, 0,01 mm, 4/8 mm-es tengely, tartóval

Cikkszám: 513-424-10T
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 513-424-10T
EAN / GTIN 4946368675589
Gyártó száma 513-424-10T
L-szám L40010 11581
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától Többrétegű bevonatú óraüveg, megakadályozza a karcolásokat, a szennyeződéseket és a tükröződést.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,5
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban ⌀8/4 szorítótengellyel, ⌀1/2/3 szondával, forgó bilinccsel és rögzítő rúddal.

Megfelelő termékek