Szabványos mérőlemez Ø 500 mm-es mérőprojektorhoz

Cikkszám: 512622
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
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 512622
Gyártó száma 512622
L-szám L40700 239
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Mérési kivetítőkhöz. A szabványos mérőlemezek kibővítik a Mitutoyo mérőprojektorok alkalmazási körét és hatékonyságát. A mérőlapok a következő előnyöket kínálják: 250, 300, 340, 500 és 600 mm átmérőben kaphatók, hogy illeszkedjenek a Mitutoyo mérőprojektorok képernyőátmérőjéhez. A profilok és méretarányok széles skálájának, valamint a hosszúságok, magasságok, párhuzamosságok, szögek, sugarak, kúpok, furatpozíciók, átmérők és szabványosított menetes vagy fogaskerékprofilok gyors és egyszerű ellenőrzése. Minden mérőlap alacsony torzítású műanyagból készül, és védőbevonattal van ellátva.

Jellemző:

Típus: Szögtípus GO
Funkciók: Szögmérő tábla Szögek: 1° és 30' fokozatokkal történő beosztás Jellemzők: Kifejezetten a szögek ellenőrzésére tervezett tábla kivételes tisztasággal. Bármilyen nagyítás mellett használható.