Dugós menetidomszer TR 22x5 - 7H

Cikkszám: 512565
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2280
  • Menetfajta: TR
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
Szabvány DIN 2280
Minőség 7
Tűrésmező h
Tűrési osztály 7h.
Menetfajta TR
Menetemelkedés 5 mm
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 512565
EAN / GTIN 4046122124220
Gyártó száma 512565
L-szám L40130 3516
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Menethatároló dugós idomszer / LD TR 22x5 tolerancia 7. H. Menethatároló dugós idomszer . Méret a következők szerint DIN 2280 a címre jelentőse - Ø 40 mm