Dugós menetidomszer M 9x0,5 - 6G

Cikkszám: 512351
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2280
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2280
Minőség 6
Tűrésmező g
Tűrési osztály 6 g
Menetfajta M
Menet M9
Menetemelkedés 0,5 mm
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 512351
EAN / GTIN 4046122121168
Gyártó száma 512351
L-szám L40130 3746
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Menethatároló dugós idomszer / LD M 9x0,5 tolerancia 6G. Menethatároló dugós idomszer . Méret a következők szerint DIN 2280 a címre jelentőse - Ø 40 mm