Dugós menetidomszer M 27x1 - 6H

Cikkszám: 512011
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2280
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2280
Minőség 6
Tűrésmező h
Tűrési osztály 6 óra
Menetfajta M
Menet M27
Menetemelkedés 1 mm
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 512011
EAN / GTIN 4046122115884
Gyártó száma 512011
L-szám L40130 138
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Menethatároló dugós idomszer / LD M 27x1 tolerancia 6H. Menethatároló dugós idomszer . Méret a következők szerint DIN 2280 a címre jelentőse - Ø 40 mm