Rögzítő fogó sarokvasakhoz

Cikkszám: 512
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 512
EAN / GTIN 3148511817209
Gyártó száma 512
L-szám L60130 6525
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Derékszögvasak és U-vasak megfogására és tartásáraA acéllemezből készült fogók és fogótestA szorítószélesség beállítása csavarralkrómozott

Jellemző:

  • A max [mm]: 75
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 953