2 pontos belső mikrométer, fúrólyukmérő mikrométerrel, 24-32″, 0,0001″, 0,0001″.

Cikkszám: 511-858-20
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 511-858-20
EAN / GTIN 4946368855516
Gyártó száma 511-858-20
L-szám L40700 129923
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezek a mikrométeres csavarokkal ellátott belső mikrométerek méréseket tesznek lehetővé mérőbetétek cseréje nélkül. A mérőórák a következő előnyöket kínálják: A hosszú dugattyúhossz biztosítja a maximális pontosságot. A kemény fémből (>18 mm) készült érintkezési pontok nagy tartósságot és kopásállóságot biztosítanak. A nagyméretű fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást. Nagy mérési tartomány alul-felülmérőkkel.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 511-858
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Pontosság: 2 µm
  • Méret / méret: 0,58 x 0,71 x 0,07 M
  • Méréstartomány: 24 - 32
  • Méréstartomány
    Mérő csavar: 2″
  • Mérésmélység: 10″
  • Sz. Mérőóra: 2923AB-10
  • Skálaosztás-érték: 0,0001″
  • Hosszabbító: 2, 4″
  • Ismétlési pontosság: 0,5 µm
  • Inch/Metrikus: col

Megfelelő termékek