2 pontos belső mikrométer Fúrólyukmérő eszköz vakfuratokhoz, 50-150 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 511-437-20
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 511-437-20
EAN / GTIN 4946368854847
Gyártó száma 511-437-20
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A vakfuratok mérésére szolgáló 2 pontos belső mérőeszköz a következő előnyöket kínálja Önnek: Keményfémhegyű érintkezőfelületek. A belső átmérők a furat aljához közel mérhetők.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 50 - 150
Beosztás: 0,001 mm
Ismételhetőség: 1 µm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, mérőórával, műanyag fedéllel a mérőórához.

Megfelelő termékek