400 mm-es fa bilincs

Cikkszám: 511-400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 511-400
EAN / GTIN 4027474013288
Gyártó száma 511-400
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az 511-es sorozatú fafogók több munkadarab préselésére és rögzítésére szolgálnak. A szorítók kifejezetten fa alkatrészekhez lettek tervezve, és egy masszív bükkfából készült felső részből, alsó részből és excenterből, valamint egy acélsínből állnak. Ez garantálja az ideális kezelhetőséget a szorítónyomásnak az excentrikus kar segítségével történő fokozatmentes beállításának köszönhetően. A csúszásmentes parafa betét megakadályozza a nyomásnyomokat vagy egyéb sérüléseket.
  • Fokozatmentes nyomásbeállítás az excentrikus karral
  • Csúszásmentes kialakítás, még az íveken és éleken is

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Fűrészáruépítés, hajóépítés
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 400 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 15 3/4
  • teljes hossz [mm]: 400 mm
  • Teljes hossz [inch]: 15 3/4
  • Kilógás [mm]: 110 mm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 20 × 5
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 400mm / 110mm