Alacsony feszültségű öntöttvas csavarrögzítő fa fogantyúval, max. 400 mm befogási szélesség, 300 mm torokmélység

Cikkszám: 507-040
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 507-040
EAN / GTIN 4027474565725
Gyártó száma 507-040
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az 505-509 sorozatú, alacsony feszültségű, hőmérsékleten öntött, fa fogantyúval ellátott csavaros szorítók az építőiparban és az iparban nagyméretű munkadarabok összenyomásához és rögzítéséhez használatosak. Az acél csúcssín lehetővé teszi a nagy szorítóerő elérését. Az 505-509-es sorozat a kerek fa fogantyúval a csavaros szorítók klasszikusai.
  • Akár 7000 N szorítóerő
  • A sima futású trapéztengelyek még nagyobb erőátvitelt biztosítanak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 380 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 14 15/16
  • Ágazatok: Elektromos, ipari
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 400 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 15 3/4
  • teljes hossz [mm]: 570 mm
  • Teljes hossz [inch]: 22 7/16
  • Markolat anyaga: Fa
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 300 mm
  • A pofák hossza [mm]: 50 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 15/16
  • Pofa szélessége [mm]: 40 mm
  • Szorítóerő [N]: 6 000 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 45 × 12
  • Pofa szélessége [inch]: 1 9/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 400mm / 300mm