Alacsony feszültségű öntöttvas csavarrögzítő acél billenőfogantyúval, max. 600 mm befogási szélesség, 250 mm torokmélység

Cikkszám: 506K060
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 506K060
EAN / GTIN 4027474772970
Gyártó száma 506K060
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az 505K-509K sorozat alacsony feszültségű, hőmérsékleten öntött, acél billenőkarral ellátott csavaros szorítóbilincseket nagyméretű munkadarabok összenyomásához és rögzítéséhez használják az építőiparban és az iparban. Az acél csúcssín lehetővé teszi a nagy szorítóerő elérését. Az 505K-509K sorozat billenőkaros fogantyúval rendelkezik, amely különösen erős meghúzást tesz lehetővé.
  • Akár 7000 N szorítóerő
  • A sima futású trapéztengelyek még nagyobb erőátvitelt biztosítanak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 325 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 12 13/16
  • Ágazatok: Építőipar, villamosipar, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 600 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 23 5/8
  • teljes hossz [mm]: 770 mm
  • Teljes hossz [inch]: 30 5/16
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 250 mm
  • A pofák hossza [mm]: 50 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 15/16
  • Pofa szélessége [mm]: 40 mm
  • Szorítóerő [N]: 7 000 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 45 × 12
  • Pofa szélessége [inch]: 1 9/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 600mm / 250mm