Megy oldali-gyűrűs menetidomszer M 28x0,75 - 4h

Cikkszám: 506160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2285-1
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2285-1
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
Minőség 4
Tűrésmező h
Tűrési osztály 4 óra
Menetfajta M
Menet M28
Menetemelkedés 0,75 mm
Termék fajtája Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 506160
EAN / GTIN 4046122278367
Gyártó száma 506160
L-szám L40130 4564
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Megy - oldali gyűrűs idomszer M 28x0,75 tolerancia 4H. Megy - oldali gyűrűs idomszer. Méretek a következők szerint DIN 2285 - 1