Megy oldali-gyűrűs menetidomszer M 48x1 - 6g LH

Cikkszám: 506116
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2285-1
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2285-1
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező g
Tűrési osztály 6 g
Menetfajta M
Menet M48
Menetemelkedés 1 mm
Termék fajtája Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 506116
EAN / GTIN 4046122277742
Gyártó száma 506116
L-szám L40130 2296
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Megy - oldali gyűrűs idomszer M 48x1 tolerancia 6G balra. Megy - oldali gyűrűs idomszer. Méretek a következők szerint DIN 2285 - 1