Balaclava COMPLETE Kindu, Unisex, Fekete, ONE méret

Cikkszám: 50604-380-09 ONE
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
Cikkszám 50604-380-09 ONE
EAN / GTIN 5711074356867
Gyártó száma 50604-380-09 ONE
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A Thermax® szigetelő és nedvességszállító háromrétegű anyag
  • Rendkívül hideg körülményekhez tervezve

Jellemző:

  • Rendkívül hideg körülményekhez tervezve
  • A Thermax® egy rugalmas, szigetelő és nedvességszállító, háromrétegű anyag
  • Anyagösszetétel: 55% poliészter/23% modal/22% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • bordázott kötésű.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.