MANOSKOP No. 730 nyomatékkulcs Gyors mérési tartomány 17,5-87,5in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm

Cikkszám: 50584001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Sorozat MANOSKOP®
Teljes hossz L 179 mm
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 50584001
EAN / GTIN 4018754292677
Gyártó száma 50584001
L-szám L60010 6525
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Kettős ütközésjellel történő indítás
  • Nincs szükség ″0″-ra történő visszaállításra
  • a mérőelemet csak a meghúzási folyamat során terheli a rendszer
  • Cserélhető behelyezőszerszámok tartójával
  • Csúszásmentes állítóelem hüvelykujjas mélyedéssel a gyors nyomatékbeállításhoz
  • Bal oldali meghúzás a behelyezőszerszámok megfordításával
  • A kioldó mechanizmus nem érzékeny a további terhelésekre és az ellenterhelésekre (max. A nyomatékkulcs mérési tartományának határáig)
  • Kalibrálás a 7791, 7794 számú perfectControl® kalibráló készülékkel vagy a 7706 számú kalibráló rendszerrel.
  • Egyszerű beállítás kívülről, 2 állítócsavarral, szétszerelés nélkül
  • 2 komponensű nyéllel
  • Kalibrációs tanúsítvány a DIN en ISO 6789-2 szerint:2017
  • Kijelző eltérés ± 4%

Jellemző:

  • Méret: a/2-1
  • Magasság mm (h): 23,6 mm
  • Hosszúság mm (L): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Mérési tartomány in-lb: 17,5-87,5 in-lb
  • Skálabeosztás [E1]: 2,5 in-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Szerszámtartó mérete [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Súly: 315 g
  • Szélesség mm (b): 27,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MANOSKOP®" Összes megtekintése