CROSSOVER Moss funkcionális alsónemű, Férfi, Fekete, S méret

Cikkszám: 50560-940-09 S
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
Cikkszám 50560-940-09 S
EAN / GTIN 5711074192779
Gyártó száma 50560-940-09 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Könnyű anyag
  • Varrás nélküli termék zavaró varratok és bevarrt mosási utasítások nélkül
  • A hatékony nedvességszállítás szárazon tartja a testet, és csökkenti a fagyás kockázatát
  • Gyors szárítás - fontos, hogy ne hűtse le a testet
  • a rugalmasság teszi a fazont alkalmas mind a férfiak, mind a nők számára

Jellemző:

  • Csekély súlyú
  • Nedvszívó COOLMAX® EGÉSZ SZEZONBAN Duoregulation™ rendszerrel – a termék hideg időben és hőben is hőszigeteléssel rendelkezik
  • Rugalmas anyag, amely alkalmazkodik a test alakjához
  • Gyorsan szárad
  • Férfiak és nők számára egyaránt alkalmas
  • Magas kényelem oldalsó varratok nélkül (gr
  • S-XL)
  • Az ápolási utasítások szövődnek – ezért nincsenek bosszantó címkék
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter (COOLMAX® ALL SEASON)/17% poliamid/8% elasztán (LYCRA®)
  • Anyagsűrűség: 185 g/m²
  • nitwear.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez