Zokni COMPLETE Manica, Unisex, Fekete, Méret 44/483PC

Cikkszám: 50453-912-09 44/483PC
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
Cikkszám 50453-912-09 44/483PC
EAN / GTIN 5711074006137
Gyártó száma 50453-912-09 44/483PC
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Nedvesség-szállító és nagy szellőzéssel
  • A COOLMAX® hatékony nedvességszállítást biztosít, szárazon tartja a testet, és megakadályozza a hűtést A megerősített sarok és
  • a lábujjak területe növeli a tartósságot és extra védelmet nyújt

Jellemző:

  • Erős minőség
  • Nedvesség szállítása
  • A zoknik Coolmax®-ot tartalmaznak, ami növeli a kényelmet a melegben
  • Az anyagösszetétel magas szintű kényelmet és szellőzést biztosít
  • A sarkok és a lábujjak megerősödtek
  • A puha poliamid megerősítések az egyes résznél extra kényelmet biztosítanak
  • Alkalmas erős zárt cipőkhöz, csizmákhoz és gumicsizma -hez
  • Anyagösszetétel: 41% poliészter (COOLMAX®)/29% pamut/28% poliamid/2% elasztán (LYCRA®)
  • anyagsűrűség: 65 g/pár

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez