Munkaplatform moduláris bővítő modul 1 2. lépcsőfok

Cikkszám: 50411
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 50411
EAN / GTIN 4031405504110
Gyártó száma 050411
L-szám L90110 863
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Hegesztett és csavarásmentes alumíniumszerkezet
  • 250 mm mély, alumíniumlemezből készült lépcsőfokok a biztonságos álláshoz
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Az alapmodul opcionális bővítése további modulokkal a nagyobb állófelület vagy több lépcsőfok kialakításához
  • Opcionálisan rögzített görgők a helyről helyre történő könnyű mozgatáshoz, vagy padlóra szerelhető konzolok helyhez kötött használathoz.
  • A lépcsősoros modul mindkét oldalról megközelíthető kifutóként is használható.
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2400 mm
  • Alapterület szélessége: 650 mm
  • Alapterület hossza: 330 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Modul típusa: 2 sz. alatt talál. Lépcső
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Platform magassága 400 mm
  • Csúszásgátló osztály: R10
  • Lépcső/plató burkolata: Alumínium lánclemez
  • Lépések/fokok száma: 1 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 250 mm
  • Fellépő szélessége: 555 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek