Zokni COMPLETE Asmara, Unisex, Fekete/sötét antracit, Méret 44/48 ONE

Cikkszám: 50410-881-0918 44/48ONE
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
Cikkszám 50410-881-0918 44/48ONE
EAN / GTIN 5707209768728
Gyártó száma 50410-881-0918 44/48ONE
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A COOLMAX® hatékony nedvességszállítást biztosít, szárazon tartja a testet és megakadályozza a hűtést
  • A zokni alakját kifejezetten a jobb és bal lábhoz igazították az optimális tartás érdekében
  • A rugalmas anyag stabilizálja és biztosítja a zokni jó illeszkedését a lábfejen
  • A megerősített sarok és lábujj növeli a tartósságot és extra védelmet nyújt

Jellemző:

  • Nedvesség szállítása
  • Az anyag szárazon tartja a lábfejet
  • Az elasztán stabilizálja és biztosítja a megfelelő illeszkedést
  • A sarkok és a lábujjak megerősödtek
  • A puha poliamid megerősítések az egyes résznél extra kényelmet biztosítanak
  • A zoknit kifejezetten a jobb- vagy jobboldal számára tervezték
  • Az optimális tartás érdekében a bal lábhoz igazítva
  • Alkalmas minden MASCOT® LÁBBELI termékhez
  • Anyagösszetétel: 39% poliészter (COOLMAX®)/35% pamut/24% poliamid/2% elasztán (LYCRA®)
  • Anyagsűrűség / anyagsűrűség: 74 g páronként

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 30° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez