Zokni COMPLETE Lubango, Unisex, Fekete/sötét antracit, Méret 39/43 ONE

Cikkszám: 50404-876-0918 39/43ONE
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
Cikkszám 50404-876-0918 39/43ONE
EAN / GTIN 5707209768964
Gyártó száma 50404-876-0918 39/43ONE
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A gyapjú és az akril keveréke különösen meleg, lélegző és magas szintű kényelmet biztosít
  • Erős, formatartó anyagból készült
  • A rugalmas anyag stabilizálja és biztosítja a zokni jó illeszkedését a lábfejen
  • A megerősített sarok- és lábujjrész növeli a tartósságot, és extra védelmet nyújt
  • a zárt lábbelikhez

Jellemző:

  • Hosszú modell
  • Erős minőség
  • Az elasztán stabilizálja és biztosítja a megfelelő illeszkedést
  • Az anyagösszetétel magas szintű kényelmet és szellőzést biztosít
  • A sarkok és a lábujjak megerősödtek
  • Alkalmas erős zárt cipőkhöz, csizmákhoz és gumicsizma -hez
  • Anyagösszetétel: 34% gyapjú/57% akril/8% poliamid/1% elasztán
  • Anyagsűrűség / anyagsűrűség: 90 g páronként

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 30° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez