Jobbra csatlakoztatható kapaszkodó 3-4 lépcsőfokos platformlépcsőkhöz

Cikkszám: 50234
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 50234
EAN / GTIN 4031405502345
Gyártó száma 050234
L-szám L90110 991
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas az egyik vagy mindkét oldalról hozzáférhető peronlépcsőkhöz
  • Könnyen összeszerelhető szerszámmentes dugaszolórendszerrel
  • Csak a korlát beépíthető változatával kombinálva lehetséges

Jellemző:

  • Szélesség: 550 mm
  • Átmérő: 35 mm
  • Hossz: 933 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek