Esőkabát AQUA Lake, Unisex, Fekete, S méret

Cikkszám: 50202-859-09 S
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
Cikkszám 50202-859-09 S
EAN / GTIN 5707209777775
Gyártó száma 50202-859-09 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szél és vízálló
  • A vízálló anyag hegesztett varratokkal rendelkezik, így az eső nem tud behatolni
  • Nagyvonalú fazon állítható derékrésszel
  • A levehető kapucni
  • gallérja jól záródik a nyakon, és kint tartja a hideget

Jellemző:

  • Szél és vízálló
  • Jó, tágas fazon
  • A varratok hegesztettek
  • Levehető kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • Polár belső gallér
  • Zipzáródás és időjárás elleni védőpanel préscsapokkal
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Szellőzés hátul
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Rugalmas szalag (az időjárásvédő szalag alatt) és tépőzár a csuklón
  • Fényvisszaverő panelek
  • Anyagösszetétel: 60% poliészter/40% poliuretán
  • Anyagsűrűség: 210 g/m²
  • Vízálló, PU-bevonattal a mérő. Vízoszlop 10 000 mm az EN ISO 811 szerint.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez