Tároló tálca az összecsukható lépcsőkhöz kétoldalas hozzáféréshez

Cikkszám: 50187
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 50187
EAN / GTIN 4031405501874
Gyártó száma 050187
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Praktikus bővítés az összecsukható lépcsőkhöz 50183-50186
  • Szerszámmentes összeszerelés
  • Méretek: 0,30 x 0,15 m
  • Terhelhetőség: 10 kg

Jellemző:

  • Szélesség: 180 mm
  • Magasság: 75 mm
  • Hossz: 300 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.