ORIGINALS Austin polárdzseki, Unisex, Fekete, Méret 2XL

Cikkszám: 50183-872-09 2XL
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
Cikkszám 50183-872-09 2XL
EAN / GTIN 5707209740540
Gyártó száma 50183-872-09 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Mellzseb és hasított zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Rugalmas ujjak és szegély

Jellemző:

  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Rugalmas szalag a csuklón és az alsó szélen
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 280 g/m²
  • Polár szövet.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.