CROSSOVER Lagoa boxeralsó, Férfi, Sötét antracit, Méret 2XL-3XL

Cikkszám: 50180-870-18 2XL-3XL
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
Cikkszám 50180-870-18 2XL-3XL
EAN / GTIN 5711074320752
Gyártó száma 50180-870-18 2XL-3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Az anyag szigetelő, izzadságelvezető és antibakteriális
  • Rugalmas anyag, amely alkalmazkodik a testhez
  • Gyors szárítás - fontos, hogy megakadályozza a test lehűlését
  • A rugalmasság teszi a fazont alkalmas mind a férfiak, mind a nők számára

Jellemző:

  • Csekély súlyú
  • Rugalmas anyag, amely alkalmazkodik a test alakjához
  • Antibakteriális (JIS L1902:2002 teszt) és nedvességszállító
  • Gyorsan szárad
  • Férfiak és nők számára egyaránt alkalmas
  • Magas kényelem oldalsó varratok nélkül (gr
  • S-XL)
  • Az ápolási utasítások szövődnek – ezért nincsenek bosszantó címkék
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter/17% poliamid/8% elasztán
  • Anyagösszetétel / szövet sűrűség: 160 g/m² Single Jersey szövet
  • .

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez