Kezelőszer, folyékony, 5 l műanyagok, Magas fényű polírozás, Típus: PLASTIC/2

Cikkszám: 501670 PLASTIC/2
Új termék
Ár / 1 Darab (5,22 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GMT
Tartalom 5 l
Alkalmas Műanyagok - magasfényűre polírozás
pH-érték 8,6 %
Adagolás 2 % - 4 %
Termék fajtája Kezelőszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 501670 PLASTIC/2
EAN / GTIN 4067263139751
Gyártó száma 501670 PLASTIC/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Elegyeket (folyékony vagy por alakú kezelőszereket) nedves megmunkálásánál kell a vibrációs koptatóba tenni. Ezek erősítik a csiszolási teljesítményt és megtisztítják a munkadarabokat és a csiszolótesteket.

Felhasználás:

Az adalékot csak a megadott mennyiségben adja a víztartályban lévő vízhez. A vibrációs koptatóhoz mellékelt mérőedény megkönnyíti a helyes adagolást.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.