Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer M 40x1,5 - 6e

Cikkszám: 500766
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2299-1
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2299-1
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező e
Tűrési osztály 6e.
Menetfajta M
Menet M40
Menetemelkedés 1,5 mm
Termék fajtája Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 500766
EAN / GTIN 4046122208586
Gyártó száma 500766
L-szám L40130 4647
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer M 40x1,5 tolerancia 6E. Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer. Méretek a következők szerint DIN 2299 - 1