simmill 4V maróbetét, általános horonymarás, puha vágásokhoz, w=1 mm, R=0,1 mm Dmin=28 mm

Cikkszám: 4V6.0100.010.28 GY GT42
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 4V6.0100.010.28 GY GT42
EAN / GTIN 4069769000801
Gyártó száma A3GKGT42
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 4V maróbetét
Általános horonymarás, puha vágásokhoz
w=1 mm, R=0,1 mm Dmin=28 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 28,0 mm
  • A vágóélek száma = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • R = 0,1 mm
  • Névleges horonyszélesség = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (tűrés +0,02)
  • w1 = 0,90 mm