simmill 4V marószár, kerek szár, DIN 1835 A vagy DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Cikkszám: 4V0.2013.35.IC A HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 4V0.2013.35.IC A HM
EAN / GTIN 4069769000474
Gyártó száma AWKS
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 4V marószár
Körszár, DIN 1835 A vagy DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD1 = 13,5 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Csavarhúzó = T20T
  • Csavar = AYV0