simmill 4V marószár, marószár, IKZ, D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Cikkszám: 4V0.1612.24 A ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 4V0.1612.24 A ST
EAN / GTIN 4069769000320
Gyártó száma A2F0
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 4V marószár
Marószár, IKZ
D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 24,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Csavar = ATK6
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Csavarhúzó = T20T