Szívóajkak, olajálló, folyt, 450 mm

Cikkszám: 4.037-035.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4.037-035.0
EAN / GTIN 4039784974692
Gyártó száma 4.037-035.0
L-szám L00940 1775
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Hornyolt, olajálló, poliuretán.

Jellemző:

  • Pro eszközök száma: 1 darab
  • Szín: Átlátszó
  • súly csomagolással együtt: 0,1 kg
  • Hossz: 450 mm
  • Mennyiség: 2
  • Típus Szívóajkak: Olajálló, folyt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz