Tapintócsúcs befogó, Befogó ⌀: 1mm

Cikkszám: 499260 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 50 mm
Befogó ⌀ 1 mm
Termék fajtája Kontúrmérő készülék tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 499260 1
EAN / GTIN 4045197954473
Gyártó száma 499260 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tapintókar ⌀ 1 mm tapintócsúcs befogásához.

Opcionális tartozék:

479446 sz. 150 méretű zsebmérleg a tapintócsúcsok méréséhez.