Érdességmérő műszer, Típus: SJ310

Cikkszám: 499207 SJ310
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 286,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 360 µm
Grafikus megjelenítés Mérésprofil, BAC görbe, ADC görbe
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
Érdességi szabványok DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Mérési szakasz hosszanti letapintás 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Tapintási sebesség 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Energiaellátás Vezetékes
Beépített nyomtató igen
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Gyártó száma 178-570-11D
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Szállítható, hálózattól független csúszótalp rendszer a felületi érdesség meghatározásához. Mérőerő 0,75 mN DIN / ISO szerint. Külön előtoló egység kis helyen végzett mérésekhez és állványokra való rögzítéshez. Fázishelyes Gauss szűrő DIN EN ISO 16610-21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyébe lép). Automatikus tapintó-védelem szállításnál. Automata kalibrálási funkció, integrált mérési feltétel memóriával.
  • Nagyon egyszerű, magától értetődő menükezelés, valamint a mérési eredmények és profilok világos megjelenítése az 5,7 col színes kijelzőn.
  • Statisztika funkciók és színes tűrésértékelés.
  • Nagy számú nemzetközileg használt jellemző DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI és MOTIF szerint, valamint 16 integrált nyelv.
  • Csupán egy méréssel két különböző számítás végezhető el.
  • Nehezen hozzáférhető helyeken is végezhető mérés a külön előtolással, valamint fej feletti mérések is lehetségesek.
  • Automatikus kalibrálás funkció / középérték kalibrálás akár 12 többszörös méréssel lehetséges.
  • Akár 10 mérési feltétel tárolható.
  • Mérési eredmények, grafikák és mérési feltételek gyors megjelenítése és dokumentálása beépített hőpapíros nyomtatóval.
  • Egyéni jelszóvédelem.
  • A mérési adatok egyszerűen tárolhatóak SD memóriakártyára.

Tartalom:

Előtoló egység tapintócsúccsal, hálózati adapter, kalibráló etalon és hordozótáska.
5 tekercs 499050 sz. hőpapír, 1 pár 499220 sz. FUSS méretű tartóláb, 499220 sz. Z-KUFE méretű csúszótalp lapos és hengeres munkadarabokhoz, tápegység és kezelési útmutató pendrive-on.

Opcionális tartozék:

Jeladó és tapintófej kis furatokhoz (2,5 mm-től) 499210 sz., csúszótalp lapos és hengeres munkadarabokhoz 499220 sz. Z-KUFE méret, támasztótalpak (2 db) 499220 sz. FUSS méret, adapter magasságmérő műszerbe való befogáshoz 499220 sz. H-ADAPT méret, gránit mérőállvány 499415 sz., adatkábel 498430 sz., nyomtató 498701 sz.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Figyelem:

Díjmentes elemző szoftverek, valamint adapterek és tapintófejek külön rendelésre szállíthatóak.