{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Interfész | USB csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat | |
| Érdességi szabványok | SEP 1941 / DIN EN ISO 4287, 13565 1+2 rész., 21920-2:2021 | |
| Mérési szakasz hosszanti letapintás | 15 mm | |
| Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm | |
| Tapintási sebesség | 0,1 – 2,0 mm/s | |
| Hossz | 52 mm | |
| Szélesség | 28 mm | |
| Magasság | 40 mm | |
| Súly | 0,15 kg | |
| Termék fajtája | Érdességmérő műszer |
| Cikkszám | 499048 M510-15 | |
| Gyártó száma | 6910310 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |