Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Érdességmérő műszer, Típus: ST1

Cikkszám: 499030 ST1

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 350 µm
Max. méréstartomány 0,014 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Interfész USB csatlakozó
Érdességi szabványok DIN / ISO / JIS / ASME
Mérési szakasz hosszanti letapintás 1,75 / 5,6 / 17,5 mm
Tapintási sebesség 0,5 mm/s
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081575 LR6
Előtoló egység hossza 82 mm
Előtoló egység szélessége 34 mm
Előtoló egység magassága 59 mm
Kiértékelő egység hossza 190 mm
Kiértékelő egység szélessége 140 mm
Kiértékelő egység magassága 86 mm
Előtoló egység súlya 0,3 kg
Kiértékelő egység tömege 1 kg
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 499030 ST1
EAN / GTIN 4045197492753
Gyártó száma 499030 ST1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz a metszettapintós eljárás szerint. Az akkumulátoros és hálózati üzemnek, a beépített nyomtatónak és a 40.000 mért értékhez és 30 profilhoz elegendő tárhelynek köszönhetően alkalmas mind mobil felhasználáshoz a gyártás területén, mind telepített alkalmazáshoz mérőhelyiségben. DIN / ISO / JIS szerinti minden szokásos jellemző és jelleggörbe alkalmazható egy mért profil kiértékeléséhez.
  • Méréstartomány akár 350 µm (0.014 Inch).
  • Szabványok: ISO / ASME / JIS és MOTIF átkapcsolható.
  • Tapintási út DIN EN ISO 4288 / ASME B46 szerint. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 col, 0.22 col, 0.7 col) EN ISO 12085 szerint (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Az egyes mérési szakaszok száma 1- 5 között választható.
  • A szűrő és a tapintási út automatikus szabvány szerinti kiválasztása.
  • Fázishelyes Gauss szűrő DIN EN ISO 16610-21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyébe lép).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 Inch, 0.032 Inch, 0.100 Inch).
  • Rövidített Cut-Off állítható be.
  • Jellemzők DIN / ISO / SEP szerint: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Tűrésellenőrzés a kijelzőn és a jegyzőkönyvben.
  • Automatikus, vagy fixen beállítható skálázás.
  • R-profil nyomtatása (ISO / ASME / JIS), P-Profil (MOTIF), anyagtartalom görbe, eredmény-jegyzőkönyv.
  • A mérések dátumának és/vagy időpontjának megadása.
  • Dinamikus kalibráló funkció.
  • A készülék beállításainak zárolása és / vagy jelszóval védése.

Tartalom:

499580 sz. PRN10 méretű érdességetalon gyári kalibrálási bizonyítvánnyal, kiértékelő egység, előtoló készülék, összekötő kábel 499036 sz. tapintó 499004 sz. 6 − 350 méret, tapintóvédő prizmás alsórésszel, kézi prizma 1 pár lábbal a magasság beállításához, magasság előrajzoló befogó (furat ⌀ 8 mm), hálózati tápegység adapterekkel, USB kábel, 1 tekercs 499510 sz. H1 méretű hőpapír, csatos vállpánt és táska.

Opcionális tartozék:

499004 sz. tartalék ill. különleges tapintó, 499008 sz. tapintó hosszabbító, 499011 vagy 498857 sz. mérőállvány, a 499035 sz. előtoló készülékhez való befogó. 498847 sz. Explorer kiértékelő szoftver.

Alkatrész:

499549 sz. akkumulátor.