Érdességmérő műszer nyomtatóval, Típus: M310

Cikkszám: 499003 M310
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 286,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 350 µm
Max. méréstartomány 0,014 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Interfész USB csatlakozó
Mérési szakasz hosszanti letapintás 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Mérési szakaszok szabvány szerint 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatikus / N × Lc szabadon kiválasztható
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tapintási sebesség 0,5 / 1,0 mm/s
Tapintócsúcs 2 µm
Energiaellátás Akkus
Kiértékelő egység hossza 160 mm
Kiértékelő egység szélessége 50 mm
Kiértékelő egység magassága 77 mm
Kiértékelő egység tömege 0,5 kg
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 499003 M310
EAN / GTIN 4059192064587
Gyártó száma 6910267
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz a metszettapintós eljárás szerint. Integrált kalibráló etalonnal (kivehető). Nagyméretű, megvilágított 4,3 col TFT érintőképernyő. Elforgatható kijelző. Előtoló készülék integráltan vagy külön használható. LED-es fénysor az állapot kijelzéséhez (zöld - akku állapot kijelzések, piros - hibaüzenet, kék - mérés, adatátvitel), integrált magasságállítás, adatok mentése TXT, X3P, CSV és PDF fájlba. Gauss-szűrő ISO 16610 − 21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyett), speciális szűrő DIN EN ISO 13565 − 1 szerint, IS szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható). Tűrésfelügyelet.

Előny:

  • Bekapcsolás után azonnal mérhet − magától értetődően, képzés nélkül.
  • MarConnect Duplex csatlakozó a mérés külső indításához.
  • USB A csatlakozó (pl. vezeték nélküli pendrive-hoz és szkennerhez).
  • USB B csatlakozó (pl. tömegtároló használatához, hálózati csatlakozóhoz).
  • Dokumentálás az opcionális hőpapíros nyomtatóval a profil és az eredmények nyomtatásához vezeték nélkül vagy kábellel.
  • A mérési eredmények átvitele kábelen vagy alternatívaként vezeték nélkül.
  • MarWin Roughness Viewer szoftver az egyszerű kiértékelésekhez, pl. jegyzőkönyv készítése akár 100 profilfájlból (ingyenesen letölthető).
  • Mérőprogramok tárolása (Quick & Easy).
  • QR-/vonalkódok beszkennelése a hozzárendelt mérőprogramok elindításához és a munkadarab információk beolvasásához (a szkenner nem tartozék).
  • QR-/vonalkódok beszkennelése a hozzárendelt mérőprogramok elindításához és a munkadarab információk beolvasásához.
  • Automatikus Cut-off kiválasztás.
  • A Start gomb egyidejűleg a Home gomb a kezdőlapra törtnő közvetlen visszalépéshez.
  • Gyors hozzáférés a kívánt funkciókhoz a kedvencek megadásával a kijelzőn.
  • A MarSurf M 310 távvezérlése (SPC) külső szoftverrel.
  • IATF 16949 konform – biztonságos visszavezethetőség a MarConnect-tel.
  • Mérés a DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2 szabványok szerint: 2021

Tartalom:

Előtoló egység, kézi prizma, 499004 sz. 6 − 350 méretű standard tapintó, 499575 sz. integrált érdesség etalon. Gyári kalibrálási bizonyítvány, integrált magasságállítás, tapintóvédő, töltőkészülék / hálózati adapter, kezelési útmutató, hordozótáska vállpánttal, Mini-USB kábel, hosszabbító kábel, előtoló egység, 499016 sz. koffer.
Plusz Bluetooth® nyomtató 499017 sz.

Opcionális tartozék:

499004 sz. tartalék, ill. különleges tapintó, 499008 sz. tapintó hosszabbító, 499038 sz. tapintó védő, 499011; 498857 sz. mérőállvány, 498941 sz. USB2 méretű adatkábel MarConnect Duplex csatlakozóhoz, szkenner.

Alkatrész:

499548 sz. AKKU méretű akkumulátor.

Figyelem:

Keresztirányú letapintó készlet külön ajánlatkérésre szállítható.