U-WAVE-TC jeladó tolómérőhöz, Típus: IP67

Cikkszám: 498890 IP67
Kedvezmény
173,90 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Visszajelzés LED
Termék fajtája Adó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Gyártó száma 264-620
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

U-WAVE fit vezeték nélküli adatátviteli rendszer.
  • A jeladó közvetlenül kapcsolódik a mérőkészülék hátoldalához - nincs zavaró kábel.
  • Biztonságos adatátvitel visszaigazolás hangjelzéssel vagy piros/narancssárga/zöld LED jelzéssel.
  • Hatótávolság kb. 20 méter (a látható tartományban)
  • Kitűnő elem élettartam: 400.000 adatátvitel csupán egy elemmel.

Alkalmazható:

IP67 tolómérő / standard tolómérő 100, 150, 200, 300 mm

Figyelem:

Kérjük, rendelje meg a csatlakozó modult és jeladót.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek