Érdességmérő műszer, Típus: PS10

Cikkszám: 498835 PS10
Kedvezmény
2 672,40 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. dec. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; RS232C csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 350 µm
Max. méréstartomány 0,014 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Gyártó jelölése PS10
Interfész USB csatlakozó; RS232C csatlakozó
Mérési szakasz hosszanti letapintás 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Mérési szakaszok szabvány szerint 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatikus / N × Lc szabadon kiválasztható
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tapintási sebesség 0,5 / 1,0 mm/s
Energiaellátás Akkus
Kiértékelő egység hossza 160 mm
Kiértékelő egység szélessége 50 mm
Kiértékelő egység magassága 77 mm
Kiértékelő egység tömege 0,5 kg
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Gyártó száma 6910230
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz a metszettapintós eljárás szerint. Integrált kalibráló etalonnal (kivehető). Nagyméretű, megvilágított 4,3 col TFT érintőképernyő. Elforgatható kijelző. Előtoló készülék integráltan vagy külön használható. Befogó a magasság beállításhoz kúpokon stb. végzett mérésekhez, adatmentés TXT, X3P, CSV és PDF formátumban. Gauss-szűrő ISO 16610 − 21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyett), speciális szűrő DIN EN ISO 13565 − 1 szerint, IS szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható).

Előny:

  • Bekapcsolás után azonnal mérhet − magától értetődően, képzés nélkül.
  • PDF jegyzőkönyvek tárolása.
  • Automatikus Cut-off kiválasztás.
  • A Start gomb egyidejűleg a Home gomb a kezdőlapra törtnő közvetlen visszalépéshez.
  • Gyors hozzáférés a kívánt funkciókhoz a kedvencek megadásával a kijelzőn.
  • Mérés a DIN EN ISO 4287/4288 és DIN EN ISO 21920-2:2021 szabványok szerint.

Tartalom:

Előtoló egység, 499004 sz. 6 − 350 méretű standard tapintó, 499575 sz. integrált érdességetalon gyári kalibrálási bizonyítvánnyal, integrált magasságállítás, tapintóvédő, töltőkészülék / hálózati adapter, kezelési útmutató, hordozótáska vállpánttal, Mini-USB kábel, előtoló egység hosszabbító kábel.

Opcionális tartozék:

499004 sz. tartalék, ill. különleges tapintó, 499008 sz. tapintó hosszabbító, 499038 sz. tapintó védő, 499011; 498857 sz. mérőállvány.

Alkatrész:

499548 sz. AKKU méretű akkumulátor.

Figyelem:

Keresztirányú letapintó készlet külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek