STRIKER Shell dzseki sztreccs Forest Green XXXL XL

Cikkszám: 498019164209XXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 498019164209XXXL
EAN / GTIN 7330509885420
Gyártó száma 498019164209XXXL
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű sztreccs anyagból készült kényelmes héjkabát, ideális harmadik vagy külső rétegként. A kabát szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal és rögzített kapucnival rendelkezik. Az anyag háromrétegű szerkezetű, amely a szél- és vízállóság optimális kombinációját kínálja, miközben magas légáteresztő képességet biztosít. A hónalji cipzárak szükség esetén további szellőzést biztosítanak, a viharzárral ellátott elülső záródása pedig további védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen. A tágas cipzáras zsebek rengeteg tárolóhelyet kínálnak, akár nagyméretű dokumentumok számára is. Női 4708-es modellként is kapható. Tartós, 4 irányú sztreccs PFAS-mentes vízálló anyag Vízlepergető cipzárak Karbantartó cipzárak a további szellőzéshez Puha, ultrahanggal hegesztett varrások Tágas zsebek sok tárolóhelyet kínálnak Fényvisszaverő részletek Csuklózseb vízlepergető cipzárral EN 343 4.4 osztály szerint tanúsítva.