Női inherens multi-standard kabát L

Cikkszám: 496915123389L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 496915123389L
EAN / GTIN 7330509640883
Gyártó száma 496915123389L
L-szám L00980 3416
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátrész
Tépőzárral állítható ujjvég

Zsebek
Mellzseb D-gyűrűvel, Mellzsebek fedett cipzárral
Fedett oldalzsebek rejtett fémgombokkal

Fontos részletek
Magas gallér cipzárral
Külső tanúsító címkék

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Elülső zárás rejtett műanyag nyomógombokkal

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Lángmentesített női kabát tartós, jó szakítószilárdságú ripstop anyagból, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek a munkában
  • A kabát olyan okos részletekkel rendelkezik, mint a dupla mellzseb fedett cipzárral, a meghosszabbított hátrész és a tépőzárral állítható alsó szegély a kényelmes illeszkedés érdekében
  • Lángmentes fényvisszaverőkkel felvarrt, tépőzárral záródó ujjakkal és magas gallérral a jó védelem érdekében
  • Az EN ISO 20471 szabvány 2. osztálya szerint tanúsított: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 1. A1, A2 osztály: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 és IEC 61482-2 1. osztály
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1