TYROLIT Gyémánt csiszolókorong DGU 100x18x22,23 mm STS-D STANDARD

Cikkszám: 494339
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
Cikkszám 494339
EAN / GTIN 9009014943397
Gyártó száma 494339
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Beton, természetes kő és általános építőanyagok.
  • Részletek: Kétsoros szegmentálás a közepes anyageltávolításhoz és a hosszú élettartamhoz.
  • A 22,23-16 mm-es redukciós gyűrű 100 és 110 mm átmérővel kerül szállításra.

Jellemző:

  • Halmazállapot: STS-D THS10 GYÉMÁNT CSISZOLÓKORONG
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: 28 - 6 - 5 X 16
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 18 x 22,23 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 18 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Közepes-magas csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam
  • Meggyőző teljesítmény és tartósság.
  • Megbízható minőség.

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló