BS18SRABL-0 AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ

Cikkszám: 4935480055
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4935480055
EAN / GTIN 4058546403409
Gyártó száma 4935480055
L-szám L01780 110
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Leírás:

  • Brushless és nagy teljesítményű 18 V-os motor a nagy teljesítményű és gyors fúráshoz kompakt, szubkompakt méretben
  • ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • terhelés nélküli fordulatszám: 500-2. 000 fordulat/perc fordulatszám-szabályozással
  • LED világítás
  • Új lapátváltó technológia a változó fordulatszám-szabályozáshoz
  • Jobbra/balra forgatás
  • 10 mm-es tokmány
  • Maximális forgatónyomaték 45 Nm
  • 2 fordulatszám-beállítás
  • Fogantyú puha markolatú borítással