BUS18BL2-0 AKKUMULÁTOROS DUGÓFŰRÉSZ

Cikkszám: 4935478941
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4935478941
EAN / GTIN 4058546362232
Gyártó száma 4935478941
L-szám L01780 98
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Leírás:

  • Borítás nélküli 18 V-os akkumulátoros dugófűrész
  • 32 mm lökethossz az optimális fűrészelési teljesítményért
  • Lökethossz üresjáratban: 0-3. 200 perc-1
  • Szerszám nélküli fűrészlap-gyorscsererendszer a gyors és egyszerű fűrészlapcseréhez
  • Mozgatható fűrészkerítés a nagyobb kényelem és biztonság érdekében minden alakú/szögű anyag vágásakor, valamint puha markolatú fogantyúval
  • LED-világítás a munkaterületen
  • Gumírozott ház a maximális kényelemért mindkét kézzel végzett munka során