BBS12C2LI-202B AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ

Cikkszám: 4935446693
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4935446693
EAN / GTIN 4002395136377
Gyártó száma 4935446693
L-szám L01780 26
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Leírás:

  • 12 V-os akkumulátoros kompakt fúrógép
  • Max. nyomaték: 32 Nm
  • 25 mm-ig terjedő bitek maradhatnak a ¼″-es hatlapfejes foglalatban a fúrószerszám felhelyezésével
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • Extrémen praktikus: Mindössze 155 mm hosszú fúrószerszám nélkül / 192 mm fúrószerszámmal együtt
  • Fúrószerszámmal
  • Beépített akkumulátor töltöttségjelző
  • PRO Lithium-Ion™ akkumulátor technológia túlterhelés elleni védelemmel a maximális
  • akkumulátor és szerszám élettartamért
  • Rugalmas fém fogaskerékház
  • Ideális előfúráshoz
  • Övkapocs