SE12-180 CSISZOLÓGÉP

Cikkszám: 4935412279
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4935412279
EAN / GTIN 4002395198481
Gyártó száma 4935412279
L-szám L01780 43
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Leírás:

  • Teljesítményes 1. 200 W-os motor
  • DIGITRONIC sebességelektronika lágyindítással, túlterhelés elleni védelemmel és üresjárati fordulatszám-korlátozóval
  • Optimális fordulatszám a finom csiszolási alkalmazásokhoz
  • Szénkefe önleállító
  • Egyszerű szénkefecsere
  • Szélzár a gyors csiszolókorongcseréhez
  • Szénkefe átmérője 180 mm
  • Kiegészítő fogantyú, szorítóvédő, 180 mm-es csiszolókorong és 4 m hosszú hálózati kábel