Profilprojektor PV-5110 objektívvel, Típus: PV5110

Cikkszám: 493535 PV5110
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PV
Méréstartomány x-tengely 200 mm
y tengely méréstartománya 100 mm
Leolvasás 0,001 mm
Energiaellátás Vezetékes
Képernyő ⌀ 508 mm
Hossz 738 mm
Szélesség 1 021 mm
Magasság 1 520 mm
Mérőasztal hossz 380 mm
Mérőasztal szélesség 250 mm
Súly 210 kg
Maximális munkadarab tömeg 5 kg
Termék fajtája Profilprojektor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 493535 PV5110
EAN / GTIN 4550501341936
Gyártó száma 304-919-12
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Profilprojektor nagyméretű munkadarabok pontos átvilágító és rávilágító vizsgálatához. Robusztus, álló helyzetű készülék univerzális használatra a gyártás és ellenőrzés területén.
  • Standard objektív, 10-szeres. 5-, 20-, 50- és 100-szoros objektívek külön ajánlatkérésre. Az objektívek maximális torzítása 0,2 %.
  • Elforgatható képernyő ⌀ effektív 508 mm.
  • Beépített digitális LED-kijelző szögmérésekhez, fok / decimális átkapcsolás.
  • Telecentrikus világító rendszer a képmező egyenletes megvilágítása és a pontos mérések érdekében.
  • Masszív koordináta-mérőasztal 380×250 mm, beépített üveg mérőlécekkel.
  • Hosszak, szögek, görbék, rádiuszok és menetek stb. garantáltan jó megtekintési lehetõsége és könnyû mérése.

Tartalom:

10-szeres objektív, mérőasztal, halogén rávilágítás és átvilágítás, digitális szögkijelző, hálózati kábel.

Opcionális tartozék:

Digitális kijelző készülék 499356 sz., vágóél tisztító 354788 sz.

Figyelem:

További opcionális tartozékok, mint objektívek, billenthető központosító szán, horizontális prizma, szorítótartó, hozzávaló szabványos mérősíkok, élszenzor QM-Data 200 kiértékelő egységgel, 2-D-Geopak szoftverprogram, digitális kijelző vagy takarófedél külön ajánlatkérésre szállítható.