MXFCOS350G2FC-802 Vágó-csiszológép

Cikkszám: 4933499772
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
Cikkszám 4933499772
EAN / GTIN 4058546569365
Gyártó száma 4933499772
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros - Mivel a készülék nem termel kipufogógázt, beltérben is használható.
  • A visszarúgásgátló rendszer megakadályozza a felhasználó sérülését visszarúgás esetén.
  • RAPIDSTOP™ / tárcsafék: A tárcsa 3 másodperc alatt megáll
  • A teljesítmény megfelel egy benzinmotor teljesítményének, a maximális üresjárati fordulatszám 5370 fordulat/perc, a teljes vágási mélység 125 mm.
  • Gyorsabb vágás az elejétől a végéig: A 3 másodperces nyomógombos indítás kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét és a benzinmotor karbantartásának elkerülését.
  • Akkumulátoros 350 mm-es vágócsiszoló vasbeton vágásához
  • Pontos hosszú vágásokhoz az MX FUEL™ vezető kocsival való használathoz
  • Integrált vízvezeték a nedves vágáshoz, amely kompatibilis a cserélhető M18™ SWITCH TANK™ permetezővel és vízellátó rendszerrel.
  • A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ az akkumulátorok teljesítményének új szintjét éri el. Az ebbe a teljesítményosztályba tartozó gépeket olyan feladatokra szánják, amelyek korábban főként a benzinüzemű vagy sűrített levegős készülékek feladata volt. Az új akkumulátortechnológia lehetővé teszi, hogy olyan helyeken is dolgozzunk, ahol ez korábban csak korlátozottan vagy nagy költségekkel volt lehetséges. Az MX FUEL™ platformra épülő gépek az akkumulátoros technológia teljes kényelmét kínálják, és csökkentik a zaj, a kipufogógáz-kibocsátás és a rezgések hatását. A jövőben számos munkát biztonságosabban, csendesebben és összességében hatékonyabban lehet elvégezni.
  • A ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és eszközkezelési platformot biztosít az Ön eszközeihez. A ONE-KEY™ egy távoli szerszámzárat is kínál

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitás: 8,0 Ah
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 2
  • Furatátmérő: 20 / 25,4 mm
  • Szállítva: kartonban
  • Tömeg akkumulátorral együtt: 13,4 (MXF XC608) kg
  • Töltő a csomagban: MXF FC
  • Üresjárati fordulatszám: 5370 min-1
  • Max. darabolási mélység: 125 mm
  • Fűrészlap átmérője: 350 mm
  • Feszültség: 72 V
  • UN szám: UN 3481

Tartalom:

2 db XC608 akkumulátor, 1 db MXF FC töltő, 1 db SPEEDCROSS HUDD350 vágókorong