Leírás:
- Egy 2 200 W-os vezetékes sarokcsiszolóval összehasonlítható teljesítmény
- A ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és eszközkezelési platformot biztosít az Ön eszközeihez. A ONE-KEY™ egy távoli szerszámzárat is kínál
- RAPIDSTOP™ a gyors tárcsafékeléshez kevesebb, mint 2 másodperc alatt magas felhasználóvédelem esetén
- Nem reteszelő biztonsági kapcsoló és újraindítás elleni védelem a magas szintű felhasználói védelem érdekében
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú az alacsony vibrációért
- FIXTEC™-gyorscserélő rendszer a szerszámmentes tárcsacsere-hez
- Szerszám nélküli védőburkolat a nagy vágási kapacitáshoz és a védőburkolat gyors beállításához
- A cserélhető porrács megakadályozza a szennyeződés bejutását, meghosszabbítva a gép élettartamát
- A HIGH OUTPUT™ szerszámrendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat, nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosítva. Ezeket a szerszámokat úgy tervezték, hogy maximalizálják a HIGH OUTPUT™ és a FORGE™ akkumulátorok előnyeit.
- 100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Akku: Li-ion
- Akkumulátor kapacitás: 12 Ah
- Anti-visszacsapás: Igen
- A mellékelt akkumulátorok száma: 2
- Fék: Igen
- Szállítva: Szállítókoffer
- Tömeg akkumulátorral együtt: 5,4 (M18 HB12) kg
- Üresjárati fordulatszám: 6600 min-1
- Max. darabolási mélység: 65 mm
- Kapcsoló: Éberségi kapcsoló
- Korong átmérő: 230 mm
- Feszültség: 18 V
- Orsómenet: M14
- Újraindulás elleni védelem: Igen
Tartalom:
2 db M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC töltő, szállítótáska, szerszám nélküli védőburkolat-beállítás, vágásvédő klip, AVS oldalsó fogantyú, karima, karimanyereg, kulcs, porvédő rács