Leírás:
POWERSTATE™ kefe nélküli motor – gyors vágások, gép hosszú élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lemezek 5,0 Ah akku-valA REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelés elleni védelem-t biztosít a gépek és a akku számára, állandó teljesítményt biztosítva terhelés alattA REDLITHIUM™ akku tökéletesen illeszkedő kialakítást, fejlett elektronikát és veszteségmentes teljesítményt kínál a korábbi modellekhez képest hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekébenFIXTEC™ fűrészlap gyorscserélő rendszerAz alaplap szerszám nélküli beállítása lehetővé teszi a gérvágást 0° és 45° között4-utas inga löket beállítás + semleges beállítás magas vágóteljesítmény eseténForgácsfúvó eszköz a vágás tiszta megtekintéséhezA munkaterület LED-es megvilágításaMűanyag csúszó talp az anyagfelület védelme érdekében100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Tartalom: A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t, a 1 x fűrészlap-t, a adapterek for porelszívás-t, a porvédőt, a forgácsszakadás elleni védelmet, a műanyag siklótalpat
- Akku: Li-ion
- A mellékelt akkumulátorok száma: 0
- Szállítva: HD Box
- súly with akku (EPTA): 2,9 (M18 B5) kg
- Lökethossz: 25 mm
- Löketszám: 0 - 3500 min¹
- üresjárati löketszám: 0 - 3500 min¹
- Max. vágásmélység fa: 135 mm
- Max. vágásmélység acél-ben: 10 mm
- Döntés beállítása: 45 fok
- Feszültség: 18 V
Tartalom:
A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t, a 1 x fűrészlap-t, a adapterek for porelszívás-t, a porvédőt, a forgácsszakadás elleni védelmet, a műanyag siklótalpat