Leírás:
- A zöld, 360 fokos, 3 síkú lézer egy vízszintes és két függőleges vonallal kínál minden egyben funkciót a gyors és egyszerű igazításhoz, szintezéshez, négyzetre állításhoz és átvitelhez, így egyetlen eszközzel nagy területeket fedhet le.
- Az automatikus igazítási funkció a gyorsabb igazítás és az egyszerű beállítás érdekében a ponthoz forgatható
- 38 m beállítási tartomány a mellékelt érzékelő és távirányító kombinációval a nagy távolságokra történő alkalmazásokhoz
- Nagy intenzitású zöld lézerdióda, amely az M12 3PL-hez képest 70 %-kal fényesebb lézervonalat biztosít, és nagy távolságokra és világos munkakörnyezetre optimalizált.
- Több mint 10 óra egész napos üzemidőt biztosít M12 B4 akkumulátorral
- 3 üzemmódú inga rendszer: Kézi üzemmód bármilyen szögben történő használathoz, önnivelláló üzemmód, amely 4 fokos önnivellálási tartományban jelzi a szint hiányát, és inga rögzítő üzemmód az alkatrészek szállítás közbeni védelmére.
- Integrált mágnestartó a hátlapra erősített ritkaföldfém mágnesekkel, 1/4 hüvelykes és 5/8 hüvelykes állványmenettel és felfüggesztőfurattal - lehetővé teszi az acélállványokhoz, faállványokhoz és állványokhoz való rögzítést.
- Robusztus, átformázott szerkezet, IP 54 védettségi osztályú. A lézer víz- és szennyeződéstaszító, és akár 1 m-es leejtést is kibír.
- 10 fokos mikrovezérlés, amely a pontra pásztázik, és 360 fokos makroforgatás a gyorsabb pontról pontra igazítás érdekében.
- A ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ingyenes felhőalapú nyomkövető hálózatot és eszközkezelő platformot biztosít az Ön eszközeihez. A ONE-KEY™ távoli zárási funkciót is kínál. A jelentési funkció teljes körű naplót biztosít a formázási tevékenységről és a pontosságról.
- Rugalmas akkumulátorrendszer: Működik az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral
Jellemző:
- Akku: Li-ion
- Akkumulátor kapacitás: 4,0 Ah
- A mellékelt akkumulátorok száma: 1
- Munkatartomány: 38 m
- Munkaterület vevővel: 50 m
- Szállítva: Szállítókoffer
- Pontosság 30 m távolságon (plusz/mínusz): 0,3 mm
- Tömeg akkumulátorral együtt: 2,13 (M12 B4) kg
- IP védelmi osztály: 54
- Töltő a csomagban: C12 C
- lézerek osztályozás: 2. kategória
- Lézeres vonal színe: Zöld
- Önszintezés: 4 fok
- Önszintezési idő: 3 s
- Feszültség: 12 V
- UN szám: UN 3481
Tartalom:
1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C , hordtáska, lézerdetektor, HI-VIST célfelület, detektor-kapocs, 2 x AA elem